Filière - Accessoire Virax 136207

Jeu Peignes

Voir les informations techniques

Références

Virax :136207
Rubix :0152-5024968
EAN :3521741362075
JEU PEIGNES 1.1/4 BSPT 1362 07

Résumé technique

Typejeu peignes 1.1/4 bspt 1362 07

Détails articles : JEU PEIGNES 1.1/4 BSPT 1362 07


Usiné avec précision à partir d'un acier spécial allié garantissant une haute tenue de coupe, une excellente résilience et une grande dureté.
Profil de coupe comportant un détalonnage qui diminue le frottement.

Conseil : la lubrification est indispensable avec de l'huile de coupe virax dans toutes les opérations de filetage.

Points forts


Usinés avec précision, à partir d’un acier spécial allié garantissant une haute tenue de coupe, une excellente résistance et une grande dureté. Profil de coupe, comportant un détalonnage qui diminue le frottement.

Informations techniques


Attributs
Typejeu peignes 1.1/4 bspt 1362 07
108,35 HT
/ jeu
130,02 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours