Filière ronde standard GISS Cutline 885616

HSS SPLIT DIE

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885616
Rubix :G600-0670821
EAN :3660338388934
FILIERE HSS M12.0X1.75 (2) ISO ET DIN

Résumé technique

Filetagem12
Filetage12 mm
Matière du corpshss
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILIERE HSS M12.0X1.75 (2) ISO ET DIN



- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite

Applications

Utilisation avec virage à gauche

Informations techniques


Attributs
Filetagem12
Filetage12 mm
Matière du corpshss
Diamètre50,8 mm
Nbre de filets au pouce1,75
Typefilière hss
91,06 € HT
/ unité
109,27 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h