Références
Virax :136202
Rubix :0152-5024963
EAN :3521741362020
Détails articles : JEU PEIGNES 1/4 BSPT 1362 02
Usiné avec précision à partir d'un acier spécial allié garantissant une haute tenue de coupe, une excellente résilience et une grande dureté.
Profil de coupe comportant un détalonnage qui diminue le frottement.
Conseil : la lubrification est indispensable avec de l'huile de coupe virax dans toutes les opérations de filetage.
Profil de coupe comportant un détalonnage qui diminue le frottement.
Conseil : la lubrification est indispensable avec de l'huile de coupe virax dans toutes les opérations de filetage.
Points forts
Usinés avec précision, à partir d’un acier spécial allié garantissant une haute tenue de coupe, une excellente résistance et une grande dureté. Profil de coupe, comportant un détalonnage qui diminue le frottement.
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu peignes 1/4 bspt 1362 02 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,62 € HT
/ jeu
163,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

