Clé dynamométrique Wera 05074739001, Carré d'entraînement: Empreinte hexagonale 1/4'' '' | Couple de serrage, minimum: 0.3 N.m | Couple de serrage, maximum: 6 N.m

Jeu de tournevis dynamométriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05074739001
Rubix :4727-5540769
EAN :4013288113924
7440/41/42 JEU DE TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUES KRAFTFORM

Résumé technique

Couple de serrage, minimum0,3 N.m
Couple de serrage, maximum6 N.m
Carré d'entraînementempreinte hexagonale 1/4'' ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 7440/41/42 JEU DE TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUES KRAFTFORM


7440/41/42 Jeu de tournevis dynamométriques Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 pièces 2x Série 7400 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x Série 7400 Kraftform manche "revolver", Tournevis dynamométrique réglable (3,0-8,8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 7442 x 3,0-6,0 Nm 9x 867/1 Embouts TORX® TZ: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 Embouts IP TORX PLUS®: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Embouts Hex-Plus Z: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Points forts

Jeu de tournevis dynamométriques Wera. Deux tournevis dynamométriques avec couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Un tournevis dynamométrique avec manche Kraftform "pistolet" pour une transmission de couple remarquablement élevée, multicomposants pour un travail à haute vitesse et un vissage particulièrement ergonomique. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprenant un assortiment d'embouts, dans un robuste coffret haut de gamme.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum0,3 N.m
Couple de serrage, maximum6 N.m
Carré d'entraînementempreinte hexagonale 1/4'' ''
Longueur255 mm
Poids1,145 kg
Fixationporte-embout rapidaptor
NormeDIN EN ISO 6789
Typejeu de tournevis dynamométriques réglables
943,22 € HT
/ jeu
1 131,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.