Coffret de tarauds GISS Cutline 885820
Jeu de tarauds à main HSS - M3 M12
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885820
Rubix :G600-0670637
EAN :3660338390777
Détails articles : TARAUD HSS MICRO JEU 1MM - 2.6MM ISO
Coffret de tarauds main rectifiés HSS - 21 pièces - M3 à M12
3 Tarauds par dimensions : ébaucheur, intérmédiaire et finisseur
Dimensions : M3 ; M4 ; M5 ; M6 ; M8 ; M10 ; M12
3 Tarauds par dimensions : ébaucheur, intérmédiaire et finisseur
Dimensions : M3 ; M4 ; M5 ; M6 ; M8 ; M10 ; M12
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Matière | hss |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 21 |
| Plage | 1 / 2,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,32 € HT
/ jeu
578,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours