Coffret de tarauds GISS Cutline 885805

Pointe hélicoïdale du taraud + foret de la taille du taraud

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :885805
Rubix :G600-0670649
EAN :3660338390654
TARAUD SP BLANC M12+FORET 10.2MM ISO
Résumé technique
Matièrehss
Nombre d'éléments2
Plage12 mm

Détails articles : TARAUD SP BLANC M12+FORET 10.2MM ISO


- Taraud à pointe hélicoïdale HSS-Co à anneau blanc pour trous débouchants, spécialement conçu pour le taraudage dans l'acier inoxydable.- Taraud à pointe hélicoïdale M3-10 est DIN 371 et M12 est DIN 376.- Comprend la taille de taraudage HSS-Co drill Din 338 avec une pointe fendue de 130 degrés. Angle de spirale de 25-30 degrés

Informations techniques


Attributs
Matièrehss
Nombre d'éléments2
Plage12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,46 HT
/ unité
82,15 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours