Scie trépan Bahco 3834-SET-103, Diamètre: 38 mm

Jeu de scies trépans bimétal Sandflex®, 16 mm-67 mm - 11 pcs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3834-SET-103
Rubix :0034-5001018
EAN :7314150134908
COFFRET TREPANS 22-69

Résumé technique

Diamètre38 mm

Documents

Détails articles : COFFRET TREPANS 22-69


Le jeu de scies trépans bimétal Sandflex® réunit les principaux diamètres utilisés dans les installations électriques ainsi que dans les secteurs de la mécanique, de l'eau et de l'assainissement. Il comprend 8 scies trépans, 2 arbres supports et 1 foret pilote.

Caractéristiques :
Le jeu 3834-SET-103 de Bahco associe plusieurs outils et accessoires destinés aux opérations de perçage dans différents matériaux. Le coffret comprend :
• 8 scies trépans bimétal Sandflex® : Ø 16, 19, 24, 29, 38, 44, 57 et 67 mm ;
• 1 arbre support 3834-ARBR-1130 pour scies trépans de 14 à 30 mm ;
• 1 arbre support 3834-ARBR-11152 pour scies trépans de 32 à 210 mm, équipé de la technologie Power Driver™ qui augmente la résistance de l'assemblage et réduit le jeu entre la scie trépan et l'arbre support ;
• 1 foret pilote HSS 3834-DRL.

Les scies trépans sont conçues pour découper les métaux ferreux, notamment l'acier, l'acier inoxydable et la fonte, ainsi que les métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre et le laiton. Elles peuvent également être utilisées sur le bois et le plastique. Leur construction bimétal avec 8 % de cobalt améliore la résistance à l'usure. Les accessoires fournis complètent l'ensemble : les arbres supports assurent le montage des scies trépans sur la machine et le foret pilote les guide lors du démarrage du perçage.

Spécifications :
Coffret
• Nombre total de pièces : 11
• Poids : 2 015 g

Scies trépans
• Nombre : 8
• Diamètres : 16, 19, 24, 29, 38, 44, 57 et 67 mm
• Profondeur maximale de coupe : 38 mm (1 1/2")
• Denture : 4/6 dents par pouce
• Construction : bimétal avec 8 % de cobalt
• Attachement : standard

Arbre support 3834-ARBR-1130
• Compatibilité : scies trépans de 14 à 30 mm

Arbre support 3834-ARBR-11152
• Compatibilité : scies trépans de 32 à 210 mm
• Technologie : Power Driver™

Foret pilote 3834-DRL
• Matériau : HSS - acier rapide
• Compatibilité : tous les arbres supports Bahco, sauf les modèles à fonction d'éjection de noyau
• Utilisation : bois et métal

Points forts

• Les principaux diamètres de scies trépans sont réunis dans un seul coffret
• Les scies trépans permettent de percer les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le bois et le plastique
• Les deux arbres supports couvrent différents diamètres, tandis que l'attachement standard des scies trépans facilite leur montage sur de nombreux arbres supports
• Les scies trépans sont résistantes à l’usure grâce à leur construction bimétal contenant 8 % de cobalt
• Le foret pilote stabilise la scie trépan lors de l'amorce du perçage et limite les déviations

Applications

Le set de scies trépans bimétal Sandflex® se prête aux perçages courants dans l'industrie mécanique, l'industrie de l'eau et de l'assainissement, ainsi que dans l'industrie des installations électriques. En atelier de maintenance ou de fabrication mécanique, les diamètres proposés conviennent au perçage de tôles, profilés ou pièces en acier inoxydable. Dans les installations électriques, ils permettent le perçage de coffrets ou de supports métalliques pour le passage de câbles ou de conduits. Sur les réseaux d'eau et d'assainissement, ils permettent le perçage de canalisations ou de plaques métalliques dans le cadre d'interventions de raccordement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre38 mm
220,36 HT
/ unité
264,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h