Scie trépan Fein 63131030010, Diamètre: 30 mm

Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63131030010
Rubix :0140-5303156
EAN :4014586333403
SCIE-CLOCHE CW EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.30

Résumé technique

Diamètre30 mm

Documents

Détails articles : SCIE-CLOCHE CW EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.30


Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS. Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale pour un perçage efficace dans la tôle métallique d'une épaisseur atteignant 4 mm. Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 30 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
85,64 HT
/ unité
102,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours