Jeu de clés de serrage Wera 05004525001, Nombre d'éléments: 9
Jeu de douilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004525001
Rubix :4727-5541572
Fabricant :05004525001
EAN :4013288210371
Documents
Détails articles : BELT A DEEP 1 JEU DE DOUILLES 1/4, 9 PIECES 9X 8790 HMA DEEP
Belt A Deep 1 Jeu de douilles 1/4", 9 pièces
9x 8790 HMA Deep Douille longue à emmanchement 1/4": 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm
1x Belt A (sangle textile porte-outils), pour 9 outils, sans garniture: 39 x 238 mm
1x Bande autocollante 30: 200 x 30 mm
Points forts
Sangle textile (Belt) au design Wera de longueur 9 avec carré ¼" pour usage manuel et sur machine (sans chocs) et environnement exiguë. Un mécanisme sans contrainte permet le maintien sur et une prise sans effort des douilles. Le mousqueton permet une accroche au passant de ceinture… Arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante… ou aux produits Wera 2go. Douilles longues ¼" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-Teil 3) sans chocs permettant un accès profond ou un vissage sur goujon. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Avec profil 6 pans et gorge à bille pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,24 € HT
/ jeu
223,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours