Pince à dénuder pour électricien Knipex 12 79 31, Longueur: 12 mm
Jeu de couteaux
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :12 79 31
Rubix :7510-5313206
EAN :4003773082682
Détails articles : JEU DE COUTEAUX POUR NO. 12 74 180
Pour les câbles de commande et de capteurs/actionneurs résistants à l'huile et sans halogène avec plusieurs fils. Blindé et non blindé. Convient pour les câbles en U haute flexibilité en PTE, les gainages de câbles en PUR et en PVC, les câbles en caoutchouc, comme par ex. H05, etc. S'adapte automatiquement aux différents diamètres de câble et n'endommage pas les conducteurs internes ou les tresses de blindage. Permet de grandes longueurs de dénudage. Lame interchangeable. Mécanique souple. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5 g |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,22 € HT
/ unité
121,46 € TTC
- Epuisé
