Jeu de clés de serrage Wera 05005530001, Nombre d'éléments: 16

Jeu de cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05005530001
Rubix :4727-5540539
Fabricant :05005530001
EAN :4013288227980
8100 SB 12 JEU DE CLIQUET ZYKLOP COMFORT, LEVIER

Résumé technique

Nombre d'éléments16

Documents

Détails articles : 8100 SB 12 JEU DE CLIQUET ZYKLOP COMFORT, LEVIER


8100 SB 12 Jeu de cliquet Zyklop Comfort, levier d'inversion, emmanchement 3/8", syst. métrique, 16 pièces 1x 8010 B Cliquet Zyklop Comfort, avec levier d'inversion et emmanchement 3/8": 3/8" x 230 mm 14x 8790 B Douille Impaktor à emmanchement 3/8": 8x30 mm, 10x30 mm, 11x30 mm, 12x30 mm, 13x30 mm, 14x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm 1x 8798 B Rallonge Zyklop, 3/8": 3/8" x 152.4 mm

Points forts

Jeu de cliquet Zyklop Comfort 16 pièces dans une housse textile durable, légère et robuste. Le gainage plastique bicomposant du cliquet Zyklop Comfort rend le travail agréable, même quand il fait froid, et protège en même temps les surfaces. Les douilles Zyklop Impaktor se distinguent par des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Le repéreur d'outils Take it easy (code couleur en fonction de la taille) permet de trouver rapidement la bonne taille. Grâce à la rallonge Zyklop, il est possible d'actionner les vis et les écrous difficiles d'accès.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments16
450,86 € HT
/ jeu
541,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours