Jeu de clés de serrage Wera 05005531001, Nombre d'éléments: 11
Jeu de cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05005531001
Rubix :4727-5541479
Fabricant :05005531001
EAN :4013288227973
Documents
Détails articles : 8100 SB 13 JEU DE CLIQUET ZYKLOP COMFORT, LEVIER
8100 SB 13 Jeu de cliquet Zyklop Comfort, levier d'inversion, emmanchement 3/8", syst. impérial, 11 pièces
1x 8010 B Cliquet Zyklop Comfort, avec levier d'inversion et emmanchement 3/8": 3/8" x 230 mm
9x 8790 B Douille Impaktor à emmanchement 3/8": 1/4"x30 mm, 5/16"x30 mm, 3/8"x30 mm, 7/16"x30 mm, 1/2"x30 mm, 9/16"x30 mm, 5/8"x30 mm, 11/16"x30 mm, 3/4"x30 mm
1x 8798 B Rallonge Zyklop, 3/8": 3/8" x 152.4 mm
Points forts
Jeu de cliquet Zyklop Comfort 11 pièces dans une housse textile durable, légère et robuste. Le gainage plastique bicomposant du cliquet Zyklop Comfort rend le travail agréable, même quand il fait froid, et protège en même temps les surfaces. Les douilles Zyklop Impaktor se distinguent par des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Le repéreur d'outils Take it easy (code couleur en fonction de la taille) permet de trouver rapidement la bonne taille. Grâce à la rallonge Zyklop, il est possible d'actionner les vis et les écrous difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 11 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,79 € HT
/ jeu
458,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours