Outillage divers - Autre Wera 05020241001
Jeu de clés mixtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05020241001
Rubix :4727-5539986
Fabricant :05020241001
EAN :4013288214201

Documents
Détails articles : 6003 JOKER 8 IMPERIAL SET 1 JEU DE CLES MIXTES, SYST. IMPERIAL,
6003 Joker 8 Imperial Set 1 Jeu de clés mixtes, syst. impérial, 8 pièces
8x 6003 Clés mixtes Joker, syst. impérial: 5/16"x115 mm, 3/8"x125 mm, 7/16"x135 mm, 1/2"x160 mm, 9/16"x167 mm, 5/8"x182 mm, 11/16"x210 mm, 3/4"x230 mm
1x Bande autocollante 240: 50 x 240 mm
Points forts
Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations. Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil. Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? La fourche pivotant à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus. La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation. Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Avec leurs bandes à scratch au dos, les pochettes Joker peuvent se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et sont compatibles avec le système Wera 2go.
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu de clés mixtes impériales, 8 pièces |
|---|---|
| Poids | 0,962 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,69 € HT
/ jeu
471,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours