Outillage divers - Autre Pferd Tools 80600200
Appareil à limer pneumatique PFGA 07/220
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :80600200
Rubix :0060-5275257
EAN :4007220657638



Détails articles : APPAREIL A LIMER PFGA 07/220 PNEUMATIQUE 80600200
Exécution légère, maniable Filtre fin pour flexible est recommandé Accessoires fournis : 0,32 m de flexible d'échappement et 1,5 m de flexible d'alimentation avec raccord fileté 1/4" et STG, 1 clé de serrage, porteoutils Pour plus d’informations et les références de commande des limes à liant vitrifié, se reporter au catalogue 204. Pour plus d'information et les références de commande des limes à liant vitrifié, se reporter au catalogue 204.
Informations techniques
Attributs
| Type | filière pneumatique d'entraînement |
|---|---|
| Poids | 0,18 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 421,33 € HT
/ unité
1 705,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
