Outillage divers - Autre Wera 05135871001
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05135871001
Rubix :4727-5539487
Fabricant :05135871001
EAN :4013288209559

Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT W IMPERIAL 1 MAINTENANCE, 35 PIECES 1X 817
Kraftform Kompakt W Imperial 1 Maintenance, 35 pièces
1x 817 Manche Kraftform VDE: 9 x 98 mm
1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm
3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm
3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
1x 335 Tournevis pour vis à fente: 0.4 x 2.5 x 60 mm
1x 1440 Agrippe-vis, ayant pour fonction de retenir les vis sur les lames de tournevis, embouts longs et clés mâles coudées: 4.5-6 x 41 mm
1x 6000 Clés mixtes à cliquet Joker, syst. impérial: 1/2" x 177 mm
1x 8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4": 1/4" x 152 mm
1x 8784 A1 Adaptateur Zyklop, 1/4": 1/4" x 37 mm
1x 8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4": 1/4" x 75 mm
8x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 1/2"x23 mm, 7/32"x23 mm, 1/4"x23 mm, 9/32"x23 mm, 5/16"x23 mm, 3/8"x23 mm, 7/16"x23 mm, 9/16"x23 mm
1x 893/4/1 K Support/adaptateur universel: 1/4" x 50 mm
2x 851/1 Embouts Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
4x 840/1 Embouts Hex-Plus Z: 1/8"x25 mm, 5/32"x25 mm, 1/4"x25 mm, 7/32"x25 mm
1x 867/1 Embouts TORX®: TX 25 x 25 mm
1x Bande autocollante 240: 50 x 240 mm
Points forts
Jeu compact d'outils avec les 35 principaux outils de vissage pour les travaux de maintenance à l'intérieur et l'extérieur. 1 porte-embouts 817 VDE Kraftform réservé aux lames interchangeables VDE Wera ; 12 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune) avec repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser ; 1 tournevis pour vis à fente Kraftform série 300 ; clé mixte à cliquet Joker à fonction de retenue, butée terminale, faible angle de reprise et dents à très forte saisie ; cliquet 1/4" Zyklop Speed incroyablement rapide y compris accessoires ; 8 douilles "main et machine" Zyklop, porte-embout universel ; 7 embouts de 25 mm ; agrippe-vis pour retenir les vis ; boîte textile, de robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.
Informations techniques
Attributs
| Type | coffret d’outils de maintenance compact |
|---|---|
| Poids | 1,355 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,93 € HT
/ lot
553,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours