Outillage divers - Autre Wera 05134015001
Kit d'outils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05134015001
Rubix :4727-5540856
Fabricant :05134015001
EAN :4013288211675

Documents
Détails articles : 9100 KIT DOUTILS POUR GUITARE, 26 PIECES 1X 815 R
9100 Kit d'outils pour guitare, 26 pièces
1x 815 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 119 mm
2x 3851/4 Embouts, acier inoxydable: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
2x 3800/4 Embouts, acier inoxydable: 0.6x3.5x89 mm, 1.2x8x89 mm
1x 3840/1 Embouts Hex-Plus, acier inoxydable: 0.05" x 25 mm
6x 3950 PKL Clés mâles coudées, syst. métrique, acier inoxydable: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm
3x 3950 PKL Clés mâles coudées, syst. impérial, acier inoxydable: 1/8"x123 mm, 5/32"x137 mm, 3/16"x154 mm
1x 870/1 Tige d'outil (élément de liaison): 1/4" x 25 mm
2x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 10x23 mm, 7/16"x23 mm
1x 8790 HMA Deep Douille longue à emmanchement 1/4": 1/2" x 50 mm
1x 9103 Manivelle pour guitare: 9103 Manivelle pour guitare
1x 9105 Jauge d'épaisseur 0,05-1,00 mm, 13 lames: 9105 Jauge d'épaisseur 0,05-1,00 mm, 13 lames
1x 9104 Outil pour prise jack: 9104 Outil pour prise jack
1x 9101 Médiator Wera: 9101 Médiator Wera
1x 9102 Médiator Tool Rebel: 9102 Médiator Tool Rebel
1x 9110 Boîte à couvercle Wera: 9110 Boîte à couvercle Wera
1x KNIPEX 74 01 140 Coupe-corde: KNIPEX 74 01 140 Coupe-corde
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
Points forts
Kit d'outils pour guitare: Le kit contient tous les outils nécessaires pour le réglage et les travaux de maintenance et de réparation. Clés coudées Wera en acier inoxydable avec profil Hex-Plus (tailles 1,5, 2,0, 2,5, 5,0 et tailles en pouces 1/8", 5/32", 3/16"). Embouts inox Wera de 89 mm de long pour vis à six pans creux (tailles : 1,5, 2,0, 2,5), manche Kraftform pour embouts 1/4", embouts acier inoxydable 1/4" pour vis fendues (tailles 1,8x12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), cruciformes (tailles PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) et à six pans creux (taille 0,05"x25 mm), adaptateur Wera pour manche (prise hexagonale 1/4" du manche sur carré 1/4" des douilles), douilles Wera Zyklop (tailles 10 et 1/2"), manivelle guitare avec hexagone 1/4" à utiliser au niveau de la tête, coupe-corde KNIPEX®, jauge d'épaisseur, outil pour prise jack, 2 médiators.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d’outils pour guitare |
|---|---|
| Poids | 1,01 kg |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,15 € HT
/ lot
519,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours