Outillage divers - Autre Knipex 00 11 03 S1
Outillage divers - Autre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 11 03 S1
Rubix :7510-5542440
Fabricant :00 11 03 S1
EAN :4003773066903
Documents
Détails articles : CLE POUR ARMOIRES DE MANOEUVRE
Profi-Key Clé pour systèmes de fermeture standard - 76mm - Poignées longues - Systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité - Zinc moulé sous pression - Carré : 5/6/8mm - Queue de pic : 3/5mm - Triangle : 11mm
Points forts
Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d’arrêt, branchements au réseau, etc. Avec embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2. Avec adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne. Poignées longues, longueur totale: 76 mm. Carré supplémentaire 5 mm. Zinc moulé sous pression.
Applications
Profi-Key Clé pour systèmes de fermeture standard - 76mm - Poignées longues - Systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité - Zinc moulé sous pression - Carré : 5/6/8mm - Queue de pic : 3/5mm - Triangle : 11mm
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,77 € HT
/ unité
44,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours



