Jeu de clés mâles Gedore H 42 KEL-88, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 8

Jeu de clés mâles coudées extra-longues à tête sphérique - H 42 KEL-88

Voir les informations techniques

Références

Gedore :H 42 KEL-88
Rubix :8965-5306815
Fabricant :1523988
EAN :4010886815038
JEU CLE MALE COUDEE 2-10MM H 42 KEL-88

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Empreintehex / allen

Détails articles : JEU CLE MALE COUDEE 2-10MM H 42 KEL-88


Le jeu de clés mâles coudées H 42 KEL-88 de Gedore regroupe 8 clés métriques pour vis à six pans creux, de 2 à 10 mm. Leur conception extra longue avec tête sphérique facilite l'accès aux vis situées dans des zones difficiles d'accès tout en offrant davantage de portée lors des opérations de serrage et de desserrage.

Caractéristiques :
Ce jeu de clés mâles coudées est destiné aux opérations de vissage sur vis à empreinte hexagonale creuse. Les têtes sphériques permettent de travailler avec un angle d'approche décalé lorsque l'accès axial à la vis est limité, tandis que les extrémités chanfreinées facilitent l'insertion dans l'empreinte de la vis. La longueur supplémentaire des clés améliore la portée vers les points de fixation difficiles d'accès.

Les clés sont fabriquées en acier au chrome-vanadium 59CrV4, traité thermiquement afin d'assurer une bonne résistance à l'usure au fil des utilisations. Leur finition chromée protège la surface contre la corrosion. L'ensemble est livré dans un support d'insertion en polyéthylène bleu, permettant le rangement et l'identification rapide des différentes dimensions.

Spécifications :
• Nombre de pièces : 8
• Dimensions des clés Allen : 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm
• Profil : six pans creux
• Tête sphérique : oui
• Version : extra longue
• Matériau : acier au chrome-vanadium 59CrV4
• Finition : chromée
• Support : plastique LDPE bleu
• Dimensions du jeu : 230 x 75 x 23 mm
• Poids du jeu : 0,415 kg

Dimensions des clés incluses :
• 2 mm : longueur L1 102 mm ; longueur L2 18 mm ; poids 0,004 kg
• 2,5 mm : longueur L1 114,5 mm ; longueur L2 20,5 mm ; poids 0,006 kg
• 3 mm : longueur L1 129 mm ; longueur L2 23 mm ; poids 0,010 kg
• 4 mm : longueur L1 144 mm ; longueur L2 29 mm ; poids 0,019 kg
• 5 mm : longueur L1 165 mm ; longueur L2 33 mm ; poids 0,033 kg
• 6 mm : longueur L1 186 mm ; longueur L2 38 mm ; poids 0,053 kg
• 8 mm : longueur L1 208 mm ; longueur L2 44 mm ; poids 0,103 kg
• 10 mm : longueur L1 234 mm ; longueur L2 50 mm ; poids 0,234 kg

Points forts

• Permet d'intervenir sur des vis situées dans des zones difficilement accessibles grâce à la conception extra longue
• Facilite le travail avec un angle d'approche décalé grâce à la tête sphérique
• Prolonge la durée de vie grâce à l'acier au chrome-vanadium 59CrV4 traité thermiquement
• Favorise le rangement et la visibilité des différentes dimensions grâce au support dédié
• Regroupe les dimensions métriques courantes dans un seul ensemble

Applications

Ce jeu de clés Allen convient aux opérations de montage, d'assemblage et de réparation nécessitant le serrage ou le desserrage de vis à six pans creux métriques. Il peut être utilisé pour les équipements mécaniques, les machines de production, les systèmes de manutention, les installations techniques, ainsi que pour l'entretien d'équipements comportant des fixations hexagonales internes. La tête sphérique est particulièrement adaptée aux interventions dans des espaces profonds, où l'axe de la vis n'est pas directement accessible. La plage de 2 à 10 mm couvre les visseries courantes des sous-ensembles mécaniques de précision, comme les capots de moteurs électriques, les supports de vérins ou les brides de tuyauterie industrielle.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Empreintehex / allen
82,41 € HT
/ unité
98,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours