Jeu de clés de serrage Bahco 1RM/SH12, Nombre d'éléments: 12 | Finition: Chromé
Jeu de clés à cliquet, 8 à 19
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :1RM/SH12
Rubix :0034-5307253
EAN :7314150219780

Documents
Détails articles : JEU 1RM 8-19
Les jeux de clés mixtes à cliquet Bahco 1RM/SH sont constitués d’un ensemble de clés mixtes métriques sélectionnées. Chaque clé associe une tête fine à fourche et un mécanisme à cliquet intégré côté œil pour faciliter les interventions dans des environnements contraints.
Caractéristiques :
Les jeux de clés mixtes à cliquet Bahco combinent plusieurs clés mixtes dans un seul support. Chaque clé présente une fourche inclinée à 15° et une bague intégrant un cliquet, afin de faciliter le travail dans les zones peu accessibles. La tête affinée améliore l’accès aux fixations proches d’obstacles, tandis que l’angle côté bague contribue à une prise en main plus naturelle. Le profil Dynamic-Drive™ 12 pans limite les contraintes sur les vis et écrous et participe à la durabilité des assemblages. La finition chromée micro-mate offre une surface homogène et facilite le nettoyage. Le marquage de la dimension, gravé de manière lisible dans les deux sens, permet une identification rapide pendant l’utilisation. Chaque jeu est livré dans un support en plastique rigide, équipé d’une poignée, adapté au transport ou à la suspension murale.
Spécifications :
- Type de clés : clés mixtes à cliquet métriques.
- Référence gamme : 1RM/SH.
- Angle côté fourche : 15°.
- Angle côté bague : 15°.
- Angle de travail du cliquet : 5°.
- Profil de la bague : Dynamic-Drive™ 12 pans.
- Matériau : alliage d’acier.
- Finition : chromée micro-mate.
- Référence 1RM/SH6 : 6 clés 1RM (8, 10, 12, 13, 14, 17).
- Référence 1RM/SH8 : 8 clés 1RM (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19).
- Référence 1RM/SH12 : 12 clés 1RM (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
- Poids : 625 g (jeu de 6), 955 g (jeu de 8) et 1 520 g (jeu de 12).
- Support : plastique avec poignée rigide intégrée.
Normes :
- ISO 1711-1 : définit les exigences dimensionnelles et mécaniques pour les clés de serrage manuelles, afin d’assurer leur compatibilité avec les éléments de fixation.
- DIN 3113 : norme allemande précisant les caractéristiques des clés mixtes, notamment en termes de géométrie et de résistance.
Caractéristiques :
Les jeux de clés mixtes à cliquet Bahco combinent plusieurs clés mixtes dans un seul support. Chaque clé présente une fourche inclinée à 15° et une bague intégrant un cliquet, afin de faciliter le travail dans les zones peu accessibles. La tête affinée améliore l’accès aux fixations proches d’obstacles, tandis que l’angle côté bague contribue à une prise en main plus naturelle. Le profil Dynamic-Drive™ 12 pans limite les contraintes sur les vis et écrous et participe à la durabilité des assemblages. La finition chromée micro-mate offre une surface homogène et facilite le nettoyage. Le marquage de la dimension, gravé de manière lisible dans les deux sens, permet une identification rapide pendant l’utilisation. Chaque jeu est livré dans un support en plastique rigide, équipé d’une poignée, adapté au transport ou à la suspension murale.
Spécifications :
- Type de clés : clés mixtes à cliquet métriques.
- Référence gamme : 1RM/SH.
- Angle côté fourche : 15°.
- Angle côté bague : 15°.
- Angle de travail du cliquet : 5°.
- Profil de la bague : Dynamic-Drive™ 12 pans.
- Matériau : alliage d’acier.
- Finition : chromée micro-mate.
- Référence 1RM/SH6 : 6 clés 1RM (8, 10, 12, 13, 14, 17).
- Référence 1RM/SH8 : 8 clés 1RM (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19).
- Référence 1RM/SH12 : 12 clés 1RM (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
- Poids : 625 g (jeu de 6), 955 g (jeu de 8) et 1 520 g (jeu de 12).
- Support : plastique avec poignée rigide intégrée.
Normes :
- ISO 1711-1 : définit les exigences dimensionnelles et mécaniques pour les clés de serrage manuelles, afin d’assurer leur compatibilité avec les éléments de fixation.
- DIN 3113 : norme allemande précisant les caractéristiques des clés mixtes, notamment en termes de géométrie et de résistance.
Points forts
- Progression rapide du serrage ou du desserrage avec le cliquet intégré et son angle de travail réduit.
- Identification immédiate des dimensions par un marquage lisible gravé dans les deux sens.
- Accès facilité aux fixations grâce à la tête fine et à l’angle de 15° côté fourche.
- Réduction du risque d'arrondissement des vis et écrous via le profil Dynamic-Drive™ 12 pans.
- Organisation et transport simplifiés grâce au support plastique avec poignée rigide.
- Identification immédiate des dimensions par un marquage lisible gravé dans les deux sens.
- Accès facilité aux fixations grâce à la tête fine et à l’angle de 15° côté fourche.
- Réduction du risque d'arrondissement des vis et écrous via le profil Dynamic-Drive™ 12 pans.
- Organisation et transport simplifiés grâce au support plastique avec poignée rigide.
Applications
Les jeux de clés mixtes à cliquet 1RM/SH trouvent leur place dans les opérations de maintenance mécanique, d’assemblage industriel et d’intervention en atelier. Ils conviennent aux travaux réalisés dans des espaces restreints, sur des équipements nécessitant des serrages répétés ou des ajustements fréquents. Ces ensembles sont utilisés par des équipes de maintenance, des ateliers de production, des garagistes et des services techniques, aussi bien pour des interventions sur machines que pour le montage d’ensembles mécaniques standards.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 12 |
|---|---|
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 733,20 € HT
/ 10 jeux
3 279,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours