Jeu de clés mâles Wiha 43850
Jeu de clés 9 mâles à code couleur dans un étui Ergostar sous blister
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :43850
Rubix :4394-5542685
Fabricant :43850
EAN :4010995438500
Documents
Détails articles : JEU 9 CLES MALES A CODE COULEUR
Le phénomène est bien connu. Dans le cas de nombreux étuis pour clés mâles, il est compliqué de retirer les clés individuellement ou de les remettre dans l’étui. Ce temps est désormais révolu avec Wiha ErgoStar qui résout idéalement le problème. La rotation d’une seule clé mâle dans l’étui entraîne la rotation sur le côté et dans un angle identique de toutes les autres clés pour faciliter le prélèvement de la clé souhaitée. Un serrage dans l’étui empêche les clés de tomber, que l’étui soit fermé ou ouvert. De plus, il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées, même dans le noir avec une lumière UV grâce au vernis fluorescent. Vous perdez ainsi moins de temps à chercher les clés mâles perdues et le risque d’oublier des outils dans la machine lors de la maintenance d’installations est bien moindre. Grâce à la fonction de retenue MagicRing® (à partir de la taille 3) avec anneau en acier à ressort, les clés mâles maintiennent parfaitement toutes les vis à six pans normalisées sans aimant et dans n’importe quelle position. Le six pans à tête sphérique permet un vissage aisé dans un angle allant jusqu’à 25°. Le jeu de clés mâles contient neuf clés mâles à six pans colorées dans les tailles courantes et peut être accroché directement sur le poste de travail à l’aide du support de suspension de l’étui.
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,45 € HT
/ unité
119,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours



