Jeu de cales GISS Cutline 892317, Plage de mesure: 1,005-100 | Nombre d'éléments: 47
Jeu de cales céramique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892317
Rubix :G600-0784280
EAN :3660338448935

Documents
Détails articles : JEU CALES CERAMIQUE - 47 PIECES CLASSE 1
Normes : DIN EN ISO 3650
JEU DE CALES CÉRAMIQUE - 47 PIÈCES - CLASSE 1 (1,005/1,01-1,19/1,2-1,9/1-9/10-100 MM)
Points forts
Bloc de jauge en céramique
Applications
Jeu de cales céramique
Classe 1
Fabriqué en céramique zircone, meilleure qualité de céramique
Stabilité thermique élevée
Résistance élevée aux chocs et aux chutes
Chaque bloc de jauge est marqué d’un numéro d’identification
Convient pour une utilisation dans la salle de mesure et de test
Classe 1
Fabriqué en céramique zircone, meilleure qualité de céramique
Stabilité thermique élevée
Résistance élevée aux chocs et aux chutes
Chaque bloc de jauge est marqué d’un numéro d’identification
Convient pour une utilisation dans la salle de mesure et de test
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 1,005-100 |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 47 |
| Matière | céramique |
| Tolérance | grade 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 040,28 €
865,68 € HT
/ unité
1 038,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h