• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 075)
  • Entretien et réparation(3 028)
  • Fixation et montage(36 011)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 482)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 006)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 776)
  • Pneumatique et fluiditique(60 121)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 002)
  • Outillage electro portatif(2 385)
  • Outillage pneumatique(451)
  • Outillage specifique(2 093)
  • Outillage divers(141)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(199)
  • Pieds à coulisse(134)
  • Micromètres(126)
  • Instruments de mesure intérieure(88)
  • Instruments de mesure de profondeur(46)
  • Comparateurs et mesure d'épaisseur(127)
  • Appareils de mesure de longueur(22)
  • Trusquins(14)
  • Colonnes de mesure(20)
  • Cales, piges, bagues, tampons et calibres(268)
  • Supports, équipements auxiliaires(314)
  • Jauges, clinquant(354)
  • Mesure divers(81)
  • Mesure de la surface(5)
  • Mesure optique(16)
  • Force, poids, vitesse, température et compteurs divers(89)
  • Maintenance / entretien / accessoires(287)
Voir Mesure et contrôle
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Cales, piges, bagues, tampons et calibres
Cales
Cale
CALE PENTEE 30109203000

Cale Fein 30109203000

Cale de niveau

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :30109203000
Rubix :0140-5301103
EAN :4014586351230
brand logo
Documents

Détails articles : CALE PENTEE 30109203000


Cale de niveau

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,85 € HT
/ unité
16,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Cale Mitutoyo 611580-031, Dimension nominale: 1.2 mm | Matière: AcierCale Mitutoyo 611611-031, Dimension nominale: 1 mm | Matière: AcierCale Facom CR.SBLCale Mitutoyo 611618-031, Dimension nominale: 8 mm | Matière: AcierCale Mitutoyo 611672-031, Dimension nominale: 20 mm | Matière: AcierCale Mitutoyo 611518-031, Dimension nominale: 1.8 mm | Matière: AcierCale International Tools 888700164Cale International Tools 888700208Cale International Tools 888700128Cale Mitutoyo 611675-031, Dimension nominale: 50 mm | Matière: AcierCale Norelem 02310-01Cale Mitutoyo 611681-031, Dimension nominale: 100 mm | Matière: AcierCale International Tools 888700168Cale Facom CR.SBSCale Mitutoyo 611614-031, Dimension nominale: 4 mm | Matière: Acier
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu