Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Cales, piges, bagues, tampons et calibres
Cales
Jeu de cales
CALE FRAISAGE 160X8 EN JEU DE 8 PAIRES
Jeu de cales Zerpo CALE160X8
CALE DE FRAISAGE
Références
zerpo :
CALE160X8
rubix :
T880-0543962
Résumé technique
Plage de mesure
12-17-22-25-28-32-36-38
Nombre d'éléments
8
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CALE FRAISAGE 160X8 EN JEU DE 8 PAIRES
Applications
Utilisées comme cales d'épaisseur pour des pièces dans les opérations d'usinage. Garantit le bridage parallèle des pièces.
Informations techniques
Attributs
Plage de mesure
12-17-22-25-28-32-36-38
Nombre d'éléments
8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
128,18
€
HT
/
unité
153,82
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (3)
Créer un PDF à partir du produit