Jeu de cales GISS Cutline 892313, Plage de mesure: 1,005-100 | Nombre d'éléments: 47

Jeu de cales acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892313
Rubix :G600-0784283
EAN :3660338448904
JEU CALES ACIER - 47 PIECES CLASSE 2

Résumé technique

Plage de mesure1,005-100
Nombre d'éléments47
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JEU CALES ACIER - 47 PIECES CLASSE 2


Normes : DIN EN ISO 3650
JEU CALES EN ACIER - 47 PIÈCES - CLASSE 2 (1,005-100)

Points forts

Bloc de jauge en acier

Applications

Jeu de cale acier
Classe 2
Fabriqué en acier allié, particulièrement durci et détendu
Chaque bloc de jauge est marqué d’un numéro d’identification
Convient pour une utilisation dans la salle de mesure et de test

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure1,005-100
Nombre d'éléments47
Matièreacier
Tolérancegrade 2
181,03 HT
/ unité
217,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h