Jeu de clés mâles Facom 84TCD.J6, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 6

Jeu de 6 clés en "T" avec barre coulissante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :84TCD.J6
Rubix :0139-5259646
EAN :3662424024474
CLE MALE EN T JEU DE 6 84TCD.J6

Résumé technique

Nombre d'éléments6
Empreintehex / allen

Documents

Détails articles : CLE MALE EN T JEU DE 6 84TCD.J6


Le jeu de 6 clés en T avec barre coulissante FACOM 84TCD.J6 est un set compact pour le vissage hexagonal. Il réunit six tailles dans un même kit. L’ensemble est pensé pour un usage régulier en atelier comme sur site.

Caractéristiques :
Chaque clé dispose d’une barre transversale coulissante qui s’ajuste selon le besoin d’accès ou de levier. La poignée en T assure une prise ferme et stable. Les extrémités en phosphate guident l’empreinte dans la vis et limitent le ripage. L’acier chrome vanadium apporte la résistance mécanique attendue en atelier. La tige chromée, avec extrémités polies, protège la surface et facilite le nettoyage après intervention. Une broche de sécurité maintient la barre en place pendant l’usage et le transport.

Spécifications :
• Composition : 6 clés mâles en T coulissantes
• Références incluses : 84TCD.2,5 ; 84TCD.3 ; 84TCD.4 ; 84TCD.5 ; 84TCD.6 ; 84TCD.8
• Plage de tailles : 2,5 mm – 3 mm – 4 mm – 5 mm – 6 mm – 8 mm
• Conception : barre transversale coulissante
• Dispositif : broche de sécurité anti extraction
• Embouts : extrémités en phosphate
• Matière : acier chrome vanadium
• Finition : tige chromée, extrémités polies
• Format de poignée : T
Normes :
Ce produit est conforme à la norme internationale ISO 2936, garantissant la qualité dimensionnelle, la précision des empreintes hexagonales et la résistance mécanique des clés.

Points forts

• Prise en main stable grâce à la poignée en T
• Accès ajustable via la barre coulissante
• Guidage précis dans l’empreinte avec les extrémités en phosphate
• Résistance à l’usure grâce à l’acier chrome vanadium
• Protection de surface par la finition chromée et les extrémités polies
• Maintien sécurisé de la barre avec la broche de sécurité

Applications

Adapté aux opérations de serrage et de desserrage sur vis hexagonales dans des contextes variés comme la réparation de motos, l'assemblage automobile, la maintenance industrielle. Usage conseillé en atelier de mécanique, en service après-vente et en interventions de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreintehex / allen
147,86 € HT
/ unité
177,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h