Armoire - Accessoire Facom 2930.C3

Jeu de 8 cloisons pour tiroir de 125 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :2930.C3
Rubix :0139-5179737
EAN :3148518607216
CLOISON TIROIR 125MM JEU 8 2930.C3

Résumé technique

Typejeu de 8 cloisons pour tiroir

Documents

Détails articles : CLOISON TIROIR 125MM JEU 8 2930.C3


Jeu de 8 cloisons pour tiroir de 125 mm
- Système de cloisonnement en tôle galvanisée.
- 2 séparateurs.
- 4 cloisons de 200 mm.
- 2 cloisons de 400 mm.
Poids : 2,65 kg.

Informations techniques


Attributs
Typejeu de 8 cloisons pour tiroir
94,05 € HT
/ jeu
112,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h