Armoire - Accessoire Spartex 898523

Kit séparations armoire 5 tiroirs L1005

Voir les informations techniques

Références

Spartex :898523
Rubix :Z600-7348694
Fabricant :898523
EAN :3660338522239
KIT DE SEPARATION 5 TIROIRS L1005MM

Résumé technique

Typekit de subdivision

Détails articles : KIT DE SEPARATION 5 TIROIRS L1005MM


Kit de subdivision pour les tiroirs de l'armoire 5 tiroirs largeur 1005mm
Composition:
- 1 x Tapis antiglisse (LxPxH) 900x600x5 mm HF 50-400 mm anthracite
- 1 x Kit bacs en plastique gris (LxP) 900x600 mm HF 100,125 mm 42 bacs en plastique (30 bacs en plastique 100 x 100 mm, 12 bacs en plastique 100 x 200 mm)
- 2 x Kit parois à fentes et plaquettes séparatrices (LxP) 900x600 mm HF 200,250 mm 6 parois à fentes, 14 plaquettes séparatrices (6 parois à fentes, 6 plaquettes séparatrice 100, 8 plaquettes séparatrice 150)
- 1 x Kit parois à fentes et plaquettes séparatrices (LxP) 900x600 mm HF 200,250 mm 3 parois à fentes, 4 plaquettes séparatrices (3 parois à fentes, 2 plaquettes séparatrice 200, 2 plaquettes séparatrice 250)

Informations techniques


Attributs
Typekit de subdivision
474,27 HT
/ unité
569,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours