Armoire - Accessoire Spartex 892642
Kit séparations établi 4 tiroirs SPARTEX
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :863259
Spartex :892642
Rubix :Z600-7331433
EAN :3660338451782
Détails articles : KIT DE SEPARATIONS ETABLI 4 TIROIRS
Kit de subdivision pour les tiroirs de notre établis Spartex 4 tiroirs
Composition :
-2 parois à fentes hauteur frontale 150mm
- 4 plaquettes séparatrices hauteur frontale 150mm
- 1 parois à fentes hauteur frontale 200mm
- 2 plaquettes séparatrices hauteur frontale 200mm
comprend également le matériel de fixation et les étiquettes
Composition :
-2 parois à fentes hauteur frontale 150mm
- 4 plaquettes séparatrices hauteur frontale 150mm
- 1 parois à fentes hauteur frontale 200mm
- 2 plaquettes séparatrices hauteur frontale 200mm
comprend également le matériel de fixation et les étiquettes
Dimensions : L1500/2000 x P700 x H840 mm.
Bâti et piètement en tôle d’acier stable.
Plateau massif, épaisseur 40 mm.
Caisson L605 x H 800 x P595 mm.
Tiroirs à capacité de charge de 80 kg, ouverture à 100%.
Composition tiroirs : 2x150 mm, 2x200 mm.
Capacité de charge : 800 kg.
RAL 7035, 5012.
Bâti et piètement en tôle d’acier stable.
Plateau massif, épaisseur 40 mm.
Caisson L605 x H 800 x P595 mm.
Tiroirs à capacité de charge de 80 kg, ouverture à 100%.
Composition tiroirs : 2x150 mm, 2x200 mm.
Capacité de charge : 800 kg.
RAL 7035, 5012.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de subdivision |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,61 € HT
/ unité
419,53 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours



