Armoire - Accessoire Spartex 892644

Kit séparations armoire 7 tiroirs L805

Voir les informations techniques
Références
Spartex :892644
Rubix :Z600-7331432
EAN :3660338451799
KIT DE SEPARATIONS 7 TIROIRS L805MM
Résumé technique
Typekit de subdivision

Détails articles : KIT DE SEPARATIONS 7 TIROIRS L805MM


Kit de subdivision pour les tiroirs de l'armoire 7 tiroirs largeur 805mm
Composition:
- 1 tapis mousse
- 4 parois à fentes hauteur frontale 75mm
- 11 plaquettes séparatrices hauteur frontale 75mm
- 8 parois à fentes hauteur frontale 100mm
- 22 plaquettes séparatrices hauteur frontale 100mm
- 2 parois à fentes hauteur frontale 150mm
- 3 plaquettes séparatrices hauteur frontale 150mm
comprend également le matériel de fixation et les étiquettes
- Pour 1 tiroir hauteur 75 mm : tapis mousse
- Pour 1 tiroir hauteur 75 mm : 4 séparations longitudinales, 11 séparations transversales
- Pour 2 tiroirs hauteur 100 mm : 8 séparations longitudinales, 22 séparations transversales
- Pour 1 tiroir hauteur 150 mm : 2 séparations longitudinales, 3 séparations transversales
- Pour 2 tiroirs hauteur 200 mm : sans séparation

Informations techniques


Attributs
Typekit de subdivision
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,06 HT
/ unité
614,47 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours