SET de tarauds manuels standard Facom 227.8X125T2

227 - Tarauds standards

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.8X125T2
Rubix :0139-5005753
EAN :3148511538500
TARAUD M8X125 EB-FIN - JEU 2 227.8X125T2

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD M8X125 EB-FIN - JEU 2 227.8X125T2


227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale72 mm
Diamètre de perçage1,25 mm
Diamètre queue8 mm
Matière du corpshss
Diamètre de filetage8 mm
30,26 € HT
/ jeu
36,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h