SET de tarauds manuels standard Facom 227.S18X250T2
227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :227.S18X250T2
Rubix :0139-5043774
EAN :3148511532720

Documents
Détails articles : TARAUD CO M18X250 EB-FIN - JEU 2 227.S18X250T2
227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).
Points forts
La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 112 mm |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 18 mm |
| Carré d'entraînement | 11,2 mm |
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,98 € HT
/ jeu
235,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
