SET de tarauds manuels standard Facom 227.S3X50T3

227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.S3X50T3
Rubix :0139-5043861
EAN :3148511532751
TARAUD 227.S 3X50T3 JEU 227.S3X50T3

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD 227.S 3X50T3 JEU 227.S3X50T3


227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Points forts

La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale48 mm
Diamètre de perçage2,5 mm
Carré d'entraînement2,5 mm
Matière du corpsvariantes de cobalt
Diamètre de filetage3 mm
51,80 € HT
/ jeu
62,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours