SET de tarauds manuels standard Phantom 21.200.2020
Jeu de 2 tarauds à main HSS métriques fin ISO 60° 21200 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.200.2020
Rubix :0707-0171703
EAN :8716563256830



Détails articles : TARAUD MAIN MF 20X2 21200 (X2) HSS PHANTOM
Jeu de 2 tarauds à main HSS. Coupe à droite. Métrique ISO. Affûtage : 60°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : finisseur
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 112 mm |
| Carré d'entraînement | 11,2 mm |
| Tolérance | iso 2 6h |
| Filetage | métrique fin |
| Entrée | standard |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Profondeur du filetage | 37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,07 € HT
/ jeu
159,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (9) jours