Composition d'outils Wera 05134025001, Nombre d'éléments: 73
Jeu d'outils pour électriciens
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05134025001
Rubix :4727-5540860
EAN :4013288221278

Documents
Détails articles : WERA 2GO E 1 JEU DOUTILS POUR ELECTRICIENS, 73 PIECES 1X
Wera 2go E 1 Jeu d'outils pour électriciens, 73 pièces
1x Valise porte-outils Wera 2go 2, 3 pièces
1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm
1x Bandoulière Wera 2go 6: 1470 x 38 mm
1x Carquois Wera 2go 4: 105 x 165 mm
1x 8100 SA 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique, 28 pièces
1x 8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4": 1/4" x 152 mm
9x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/4": 1/4" x 150 mm
1x 8794 A Rallonge Zyklop "Wobble", 1/4": 1/4" x 56 mm
1x 8784 A1 Adaptateur Zyklop, 1/4": 1/4" x 37 mm
3x 851/4 Embouts TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm
2x 855/4 Embouts TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
6x 867/4 Z Embouts TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm
4x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, avec fonction de retenue, 9 pièces
3x 950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm
6x 950 SPKL HF Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, avec fonction de retenue: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm
1x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 pièces
1x 827 T i Manche Kraftform Turbo: 9 x 125 mm
1x 817 Manche Kraftform VDE: 9 x 98 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm
3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm
3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
1x 932 A Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7 x 125 mm
1x 3162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, acier inoxydable, PH 2 x 100 mm
1x 3165 i PZ VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, acier inoxydable, PZ 2 x 100 mm
1x 160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 1.2 x 6.5 x 150 mm
1x 160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit, 0.6 x 3.5 x 100 mm
1x 6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker S, 10; 11; 12; 13 x 7/16 ; 1/2" x 154 mm
1x Pince universelle KNIPEX 160 mm 01 06 160
1x Pince à dénuder coupante de côté KNIPEX® 14 26 160
1x Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) KNIPEX 26 16 200
1x Pince multiprise high-tech KNIPEX Cobra® VDE, isolée, 87 26 250
1x Couteau d'électricien pour câbles KNIPEX 98 52
1x Outil universel à dégainer KNIPEX ErgoStrip® 16 95 01
1x Cadre de scie PUK® 2200
1x Marqueur à trous profonds Lyra® 4494202
1x Niveau à bulle STABILA® Pocket Electric 17775
1x Niveau à bulle STABILA® type 70, 30 cm, 02281
1x Mètre pliant en bois STABILA® type 607, 2 m, jaune, 01104
1x Marteau de serrurier PICARD® 400 g, forme allemande, 000101-0400
1x Bol à plâtre Jung, 127 mm, 946 127 00
1x Spatule de peintre avec manche en bois naturel Jung, 922 050 00
Points forts
Jeu d'outils compact comprenant les 73 outils les plus importants pour les électriciens avec des produits Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® et Stabila®. La valise porte-outils compacte du système Wera 2go facilite nettement la mobilité.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 73 |
|---|---|
| Composition | container wera 2go 2 ; jeu à cliquet zyklop speed 1/4 po, 28 pièces ; jeu de clés mâles hex-plus multicolour hf 1, 9 pièces ; kraftform kompakt turbo i 1 tool finder, 16 pièces ; tournevis vde ; clé joker 6004 s ; pinces knipex ; couteau à câble ; outil de dénudage ergostrip ; cadre de scie puk ; marqueur lyra ; niveaux stabila ; marteau picard ; gobelet à plâtre et couteau à enduire jung. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 792,35 € HT
/ jeu
3 350,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours