Jeans Cepovett 9048-8260-050/50, Taille : 50 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Jeans multipoches 9048 Craft Worker®
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9048-8260-050/50
Rubix :2223-6101721
EAN :3184378711595

Détails articles : JEAN MULTIPOCHES CRAFTWORKER T50 60PCCOT./40PCPOLY. 280G/M2
Jean Craft Worker multipoches .60% coton / 40% Polyester, 280 g/m2.
Ceinture fermée par bouton clou, 2 poches devant western, 1 poche ticket, braguette avec fermeture glissière.2 poches cuisses à soufflet et fermeture pressions, poche mètre et poche stylo.Poche plaquée cuisse gauche fermeture rabat.2 poches dos dont une avec rabat.
Ceinture fermée par bouton clou, 2 poches devant western, 1 poche ticket, braguette avec fermeture glissière.2 poches cuisses à soufflet et fermeture pressions, poche mètre et poche stylo.Poche plaquée cuisse gauche fermeture rabat.2 poches dos dont une avec rabat.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,51 € HT
/ unité
71,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Taille
50
