Jeans Cepovett 9046-8260-050/36, Taille : 36 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Jeans multipoches 9046 Craft Worker®
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9046-8260-050/36
Rubix :2223-6118828
EAN :3184379268241

Détails articles : JEAN MULTIPOCHES CRAFTWORKER T36 65PCCOTON35PCPOLYESTER 280GR
65% coton, 35% polyester. 280 g/m². Ceinture fermée par bouton clou, 2 poches devant western,1 poche ticket, braguette avec fermeture glissière. 2 poches cuisses à soufflet et fermeture pressions,poche mètre et poche stylo. Poche plaquée cuisse gauche avec fermeture rabat. 2 poches dos.
Points forts
100% Metal free
Applications
Vétement de travail.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 36 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,05 € HT
/ unité
78,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
