Vérin compact SMC JCQ12-10
JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JCQ12-10
Rubix :0338-2283856
Fabricant :JCQ12-10

Résumé technique
| Type | verin compact serie jcq jcq12-10 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCQ12-10
Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Points forts
Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact serie jcq jcq12-10 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,28 € HT
/ unité
41,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours