Vérin compact SMC CDQ2KB63TF-35DMZ

Vérin Compact CDQ2K

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2KB63TF-35DMZ
Rubix :0338-2387235
Fabricant :00793744
VERIN COMPACT D63 C35 DETECTION MAGN ANTI ROTATION TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d63 c35 detection magn anti rotation tige filete
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C35 DETECTION MAGN ANTI ROTATION TIGE FILETE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é  13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é  l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é  des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c35 detection magn anti rotation tige filete
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
210,94 € HT
/ unité
253,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours