Vérin compact SMC MQQTB20-60D

Vérin Compact série MQQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MQQTB20-60D
Rubix :0338-2281211
Fabricant :00015344
EAN :3618036369458
VERIN COMPACT FAIBLE FROTTEMENT MQQTB20-60D

Résumé technique

Typet (standard)
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT FAIBLE FROTTEMENT MQQTB20-60D


La série MQQ de SMC regroupe des vérins compacts à faible frottement utilisant une technologie d’étanchéité métal/métal. Elle permet des déplacements à faible pression et à vitesse lente et uniforme, avec une version standard et une version guidée pour mieux supporter les charges latérales.

Caractéristiques :
Ces vérins pneumatiques fonctionnent à double effet avec une tige simple. Leur technologie métal/métal réduit le frottement. Elle permet un fonctionnement à faible pression et limite les variations de frottement après une période d’inutilisation. Un amortissement élastique est fourni en standard et aucune lubrification n’est requise. La gamme n’est pas compatible avec les détecteurs.

Deux modèles sont proposés :
• MQQT : modèle standard ;
• MQQL : modèle équipé de guides à billes intégrés pour augmenter la résistance aux charges latérales.

La lettre suivante indique la configuration :
• B : montage traversant avec deux extrémités taraudées ;
• L : montage avec équerres ;
• F : montage avec bride avant ;
• G : montage avec bride arrière ;
• D : montage avec chape arrière, uniquement disponible sur le modèle résistant aux charges latérales.

Le type de raccordement est indiqué par le suffixe qui suit le diamètre :
• Sans suffixe spécifique :
◦ Filetage M pour les diamètres de 10 à 20 mm ;
◦ Filetage Rc pour les diamètres de 25 à 40 mm ;
• TN : filetage NPT ;
• TF : filetage G pour les diamètres de 25 à 40 mm.

Enfin, la dernière lettre indique le type de tige :
• Sans suffixe : tige taraudée standard ;
• M : tige filetée avec adaptateur de filetage en bout de tige.

Spécifications :
• Diamètres : 10, 16, 20, 25, 30 et 40 mm
• Courses standard, diamètre 10 mm : 10, 20, 30 et 40 mm
• Courses standard, diamètres 16 et 20 mm : 10, 20, 30, 40, 50 et 60 mm
• Courses standard, diamètres 25, 30 et 40 mm : 10, 20, 30, 40, 50, 75 et 100 mm
• Courses intermédiaires : disponibles par intervalles de 1 mm au moyen d’entretoises montées sur des vérins à course standard
• Pression d’épreuve : 1,05 MPa
• Pression d’utilisation minimale : 0,005 MPa.
• Pression d’utilisation maximale : 0,5 MPa pour le modèle standard ; 0,7 MPa pour le modèle résistant aux charges latérales
• Température d’utilisation : -10 à +80 °C
• Vitesse de déplacement : 0,3 à 300 mm/s pour le modèle standard ; 0,5 à 500 mm/s pour le modèle résistant aux charges latérales
• Tolérance de longueur de course : +1,0/0 mm
• Durée de vie indiquée : 10 000 km ou 100 millions de cycles
• Matériaux
◦ Tige : acier au carbone chromé
◦ Fourreau : acier inoxydable
◦ Piston : acier inoxydable

Normes :
• JIS classe 2 : la tolérance des filetages est définie selon cette classe
MQQ, Compact Cylinder, Metal Seal, Low Friction

Points forts

• Faible frottement : permet des mouvements à basse pression et un contrôle précis des faibles efforts
• Fonctionnement stable après un arrêt : le frottement reste constant après une période d’inutilisation
• Mouvement lent et régulier : la vitesse peut descendre jusqu’à 0,3 mm/s sur le modèle standard
• Entretien réduit : aucune lubrification n’est nécessaire
• Montage adaptable : plusieurs options de fixation permettent d’adapter le vérin à l’installation

Applications

La gamme convient aux mouvements qui nécessitent un faible frottement, une vitesse lente et régulière ou un contrôle précis de l’effort. Par exemple, elle convient au transport de pièces de précision, avec fonctionnement à vitesse faible ou uniforme. Le modèle guidé peut aussi être utilisé lorsque le mécanisme génère des charges latérales.

La gamme peut être utilisée pour le découpage du verre et des lentilles sous force constante, l’enroulement de bobines avec maintien de la tension et le polissage de wafers avec contrôle de pression. Pour les applications à faible frottement, SMC préconise un air propre et sec, avec un point de rosée maximal de -10 °C.

Informations techniques


Attributs
Typet (standard)
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre60 mm
Température maxi80 °C
Pression maxi de service5 bar
495,80 € HT
/ unité
594,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours