Vérin compact SMC JCDQA12-15

JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCDQA12-15
Rubix :0338-2283863
Fabricant :JCDQA12-15
VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQA12-15

Résumé technique

Typeverin compact serie jcq jcdqa12-15
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQA12-15


Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Points forts

Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact serie jcq jcdqa12-15
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
46,24 € HT
/ unité
55,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours