Références
Festo :ADVU-125-30-P-A
Rubix :0326-2462485
Fabricant :175754
EAN :4052568143275
Détails articles : VERIN COMPACT ADVU-125-30-P-A
Vérin compact ADVU pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=à double effet
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact advu-125-30-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 125 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 052,60 € HT
/ unité
1 263,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours