Jauge d'épaisseur GISS Cutline 891979, Nombre de lames: 21 | Longueur: 100 mm
Jauges d’épaisseur en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :864900
GISS Cutline :891979
Rubix :G600-0784534
EAN :3660338445866


Résumé technique
| Nombre de lames | 21 |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Épaisseur maximale | 0,05 mm |
Documents
Détails articles : JAUGE EPAISSEUR - 0,05-2MM ACIER - 21 LAMES - 100MM
Normes : DIN2275
LAME DE JAUGE D’ÉPAISSEUR EN ACIER - 0,05-2 MM - 21 PIÈCES - 100 MM
Points forts
Avec lames coniques durcies et polies
Applications
Jauge d’épaisseur en acier
Enfermée dans un coffret en acier
Clairement marquée pour faciliter l’identification
Vérification et réglage de l’espacement entre les machines et les outils
Enfermée dans un coffret en acier
Clairement marquée pour faciliter l’identification
Vérification et réglage de l’espacement entre les machines et les outils
Informations techniques
Attributs
| Nombre de lames | 21 |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Épaisseur maximale | 0,05 mm |
| Épaisseur minimale | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,31 € HT
/ unité
8,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h