Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE42-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Haute
JALSEQUOIA SAS S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJE42-43
Rubix :3883-6130189
Fabricant :00JJE4243
EAN :8033546322840

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALSEQUOIA S3 SRC P43
Chaussures montantes de sécurité de type rangers, style outdoor, adaptées au secteur du bâtiment. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up. Renfort de protection anti abrasion à l’avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d’utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l’abrasion. Remontée de la semelle PU sur l’avant pied pour plus de protection. Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Doublure intérieure (3D), tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied. Protection intégrale : Embout 200 Joules en polymère. Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable. Semelle PU/PU.
Points forts
Excellente imperméabilité, pas de traversée d’eau après 7h de test. Très bonne respirabilité. Evacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives.
Applications
Sidérurgie - Minerais – Chimie - Industries de transformation (ambiance humide) - tepérature extrême (froid) - BTP/Travaux extérieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,48 € HT
/ paire
182,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
43
