Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE42-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Marron | Tige : Haute

JALSEQUOIA SAS S3 CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JJE42-40
Rubix :3883-6130186
Fabricant :00JJE4240
EAN :8033546322819
CHAUSSURE JALSEQUOIA S3 SRC P40

Résumé technique

EU Pointure40
Tigehaute
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALSEQUOIA S3 SRC P40


Chaussures montantes de sécurité de type rangers, style outdoor, adaptées au secteur du bâtiment. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up. Renfort de protection anti abrasion à l’avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d’utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l’abrasion. Remontée de la semelle PU sur l’avant pied pour plus de protection. Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Doublure intérieure (3D), tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied. Protection intégrale : Embout 200 Joules en polymère. Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable. Semelle PU/PU.

Points forts

Excellente imperméabilité, pas de traversée d’eau après 7h de test. Très bonne respirabilité. Evacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives.

Applications

Sidérurgie - Minerais – Chimie - Industries de transformation (ambiance humide) - tepérature extrême (froid) - BTP/Travaux extérieurs

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigehaute
Couleurmarron
Matière principalecuir
157,09 HT
/ paire
188,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.