Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JY201-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JALPEPS S1P CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JY201-39
Rubix :3883-6134912
Fabricant :00JY20139
EAN :8033546351451


Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALPEPS SAS P39 SAS S1P SRC JY201 P39
Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue, coloris noir. Tige en cuir velours et textile respirant. Insert en TPU au niveau du talon intégré au laçage pour un bon maintien du pied dans la chaussure. Doublure de tige respirante en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement. Doublure d’avant pied en textile non tissé résistant à l’abrasion. Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l’intérieure de la chaussure. Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d’Achille. Système de fermeture par laçage sur 7 paires d’oeillets non métalliques. Passant bloque languette. Lacet coloris noir 160 cm. Tirant arrière pour faciliter le chaussage. Première de propreté Polyjal en polyuréthane et toile micro alvéolée, complète, anatomique, préformée, perforée à l’avant pied et rehaussée au niveau du talon (épaisseur 8 mm) pour absorber les chocs et vibrations. Chaussant ergonomique avec embout PREM-Alu en aluminium. Résistant à un choc de 200 Joules. Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale. Matériaux 100% composite : plus légers que l’acier, non conducteurs du chaud et du froid. Contrefort pour un bon maintien de l’emboitage du talon. Semelle d’usure en Polyuréthane. Norme EN388 S1P CI SRC
Points forts
Chaussure entièrement Metal Free au chaussant ergonomique, exploitant le concept Seamless, qui diminue la présente de couture sur la tige afin d'augmenter la durée de vie du produit. Semelle PU/TPU, dont la flexibilité totale procure une sensation de marche "pieds-nus".
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,21 € HT
/ paire
197,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
39
