Chaussures de sécurité mixtes Jallatte J0351-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Gris | Tige : Basse

JALMATCH SAS S1P SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :J0351-38
Rubix :3883-6021339
Fabricant :00J035141
EAN :3597810148208
CHAUSSURE JALMATCH SAS S1P P38 GRIS CUIR VEL PERF SEM.SOFTANE

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALMATCH SAS S1P P38 GRIS CUIR VEL PERF SEM.SOFTANE


Chaussures basses de sécurité de type tennis. La tige en cuir croupon velours gris perforé associée à la doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à structure ouverte (grille) assurent une ventilation périphérique du pied trés efficace. Le matelassage de haut de quartier assure la protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux. Une languette matelassée en cuir velours et textile protège le cou de pied. La semelle Softane Bimatière à talon compensé est équipée de l'absorbeur progressif de chocs talonniers. Son profil spécifique surfaces planes et dures est anti-dérapant, résistant à l'abrasion et inerte aux hydrocarbures. Sécurité intégrale : Embout 200 Joule en acier perforé et intercalaire antiperforation en acier inoxydable.

Points forts

Confort, souplesse et respirabilité du cuir velours. Modèle très apprécié pour sa légèreté et son confort. Semelle à talon compensé antidérapante et résistant à l'abrasion. Absorbeur de chocs progressif, efficace quelle que soit l'intensité du choc.

Applications

Industries de transformation (ambiance sèche) – Transport – Distribution

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurgris
Matière principalecuir
109,18 HT
/ paire
131,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.