Chaussures de sécurité mixtes Jallatte J0246-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute

JALMARS SAS S3 HRO SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :J0246-43
Rubix :3883-6020056
Fabricant :00J024643
EAN :3597810138414
CHAUSSURE JALMARS SAS S3HRO P43 SRC NOIR CUIR PF SEM.TRIFTANE

Résumé technique

EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALMARS SAS S3HRO P43 SRC NOIR CUIR PF SEM.TRIFTANE


Chaussure de sécurité montante de type brodequin. La tige est en cuir noir pleine fleur hydrofuge, réhaussée d'un matelassage de protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux. Un soufflet en cuir fleur évite l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure. Doublure intérieure "3D". Cette chaussure est équipée de la semelle Triftane à talon compensé..Sécurité intégrale : Embout 200 Joule et intercalaire antiperforation en acier.

Points forts

Modèle réalisé avec un minimum de coutures pour une durée de vie prolongée. Semelle résistant au contact des acides et des bases. Adhérence et stabilité sur sols très glissants.

Applications

Chimie -Industries de transformation (ambiance humide)

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
144,06 € HT
/ paire
172,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.