Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JMJ06-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute

JALGERAINT SAS S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JMJ06-42
Rubix :3883-6063570
Fabricant :00JMJ0642
EAN :3597810192256
CHAUSSURE HT JALGERAINT SAS P42 S3 NOIR CUIR HYDRO.SEM.SOFTANE

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HT JALGERAINT SAS P42 S3 NOIR CUIR HYDRO.SEM.SOFTANE


Chaussures de sécurité montantes de type brodequin. La tige est en cuir pleine fleur noir hydrofuge. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied. La semelle Softane™ Bimatière à talon marqué est équipée de l'absorbeur progressif de chocs talonniers. Son profil de style outdoor s'adapte à tous les types de sols, est anti-dérapant, résistant à l'abrasion et inerte aux hydrocarbures. Sécurité intégrale : Embout 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation Flextane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

Points forts

Doublure intérieure en maille 3D, tige en cuir à haute capacité respiratoire 8mg/(cm²/h).

Applications

Transport – Distribution – Tertiaire – Services

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
128,32 HT
/ paire
153,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.