Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JMJ04-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JALGAHERIS SAS S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JMJ04-44
Rubix :3883-6063559
Fabricant :00JMJ0444
EAN :3597810192010

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALGAHERIS SAS S3 P44 CUIR HYDRO. NOIR SEM. SOFTANE
Chaussures basses de sécurité de type derby. Tige cuir pleine fleur lisse hydrofuge. Doublure des quartiers en maille « 3D ». Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et leconfort, et une structure ouverte (structure en nid d’abeille) pour la ventilation périphérique du pied. Languette en cuir pleine fleur doublée 3D, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion dematériaux à l’intérieur de la chaussure. La semelle Softane™ Bimatière à talon marqué est équipée de l'absorbeur progressif de chocs talonniers. Son profil de style outdoor s'adapte à tous les types de sols, est anti-dérapant, résistant à l'abrasion et inerte aux hydrocarbures. Sécurité intégrale : Embout 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation Flextane™ HP by Jallatte, 100 % composite.
Points forts
Adhérence et stabilité de la semelle Softane bimatière, équipée d'un absorbeur de chocs talonniers.
Applications
Pétrole - Chimie - Transport – Distribution – Tertiaire – Services
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,18 € HT
/ paire
126,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
44
