Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE41-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute

JALFIR SAS S3 CI AN SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JJE41-42
Rubix :3883-6130164
Fabricant :00JJE4141
EAN :8033546322703
CHAUSSURE JALFIR S3 SRC P42

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALFIR S3 SRC P42


Chaussures montantes de sécurité de type outdoor, adaptées au secteur du bâtiment. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up. Renfort de protection anti abrasion à l’avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d’utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l’abrasion. Remontée de la semelle PU sur l’avant pied pour plus de protection. Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Doublure intérieure (3D), tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied. Protection intégrale : Embout 200 Joules en polymère. Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable. Semelle PU/PU.

Points forts

Excellente imperméabilité, pas de traversée d’eau après 7h de test. Très bonne respirabilité. Evacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives. Ankle protector, protection des malléoles contre les chocs latéraux.

Applications

Sidérurgie - Minerais – Chimie - Industries de transformation (ambiance humide) - tepérature extrême (froid) - BTP/Travaux extérieurs

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurmarron
Matière principalecuir
139,69 HT
/ paire
167,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.